Caixa de conectores Ripca de acordo com VG969178F741177
RIPCA Tampa para régua de contacto vermelha5E258249
Conector RIPCA SB 350A cinzento 70mm²4J121429
RIPCA Ficha Clang 3 pólos5W352835
RIPCA Tomada Clang 24v-25amp parafuso1D391393
RIPCA Rema Tipo B 50 mm2 200A7B222575
RIPCA Tomada Clang 24v-25amp parafuso4Q825043
RIPCA SB conetor 50A vermelho 16mm².6G231889
Conector RIPCA SB 175A vermelho 50mm²3F552197
RIPCA SB conetor 50A preto 16mm²2M893294
RIPCA Tampa de proteção contra poeiras Nato2T549953
RIPCA Conector Rema Macho para 35MM1O454401
RIPCA Alavanca para ficha Rema1K177002
RIPCA Conector de acordo com a norma VG96917 com anel de parafuso 35mm21B829293
RIPCA Conector Rema Fêmea6M357158
RIPCA SB conetor 350A vermelho 70mm²3F508212
RIPCA Rema Rema Tipo A 50 mm2 200A9D100974
RIPCA Tampa para régua de contacto preta4S258697
RIPCA Conector SB 50A cinzento 16mm²4V277143
Ripca Tomada 7 pinos8A119150