text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector múltiplo branco macho 2 pinos 10 Peças


Article number 0T784896
Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Branco
Número de pólos 2
Tipo de contacto Bus
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Packed per 1

Specifications

Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Branco
Número de pólos 2
Tipo de contacto Bus
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino sem manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável com vários fios (mm²) 1 - 2.5
Material do corpo de isolamento Polyamide (PA)
Marca Ripca
Código pautal 8536901000
Type Multiple Connector Male

Article numbers

Article number 0T784896
EAN 8712734016272
UBB 500644385881
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  MWP2-10
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.