Conector múltiplo
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
Conectores & terminais
Conectores
Conector múltiplo
0U431340
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
Ripca Conector múltiplo preto macho 2 pinos 10 Peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0U431340
Tipo de ligação
Outro
Cor da caixa
Preto
Número de pólos
2
Tipo de contacto
Bus
Caixa de material
Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²)
1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²)
1 - 2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tipo de ligação
Outro
Cor da caixa
Preto
Número de pólos
2
Tipo de contacto
Bus
Caixa de material
Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²)
1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²)
1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino sem manga de extremidade do cabo (mm²)
1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável com vários fios (mm²)
1 - 2.5
Material do corpo de isolamento
Polyamide (PA)
Marca
Ripca
Type
Multiple Connector Male
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0U431340
EAN
8712734016265
UBB
500640305594
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
MWP2B-10