Terminal de tubo Ripca 95mm² Ø 10,5mm 10 peças6N955636
Terminal para tubo Ripca 25mm² Ø 6,4mm 50 peças8N216081
Terminal para tubo Ripca 25mm² Ø 12,4mm 50 peças9O861211
Anel Ripca para cabo DIN 70mm² Ø 12,4mm 10 Peças4R956349
Conector de cabo tipo olho Knipex 12-10AWG Nylon Amarelo Furo 5mm5K872930
Anel Ripca para cabo DIN 35mm² Ø 12,4mm 25 peças0J438619
Conector de pino Ripca 4,0-6,0mm² Ø 3,57mm 10 peças1M547826
Anel Ripca para cabo DIN 70mm² Ø 8,4mm 10 Peças9V190108
Ilhó Ripca 3 3.2mm 100 Peças7A754261
Conector de cabo tipo olho Knipex 16-14AWG Nylon azul com orifício de 8 mm1R280538
Terminal para tubo Ripca 16mm² Ø 8,4mm 50 peças6T495525
Conector de pinos Ripca 16mm² Ø 6,4mm 10 peças8E223071
Conectores Ripca 70mm² Ø 13,5mm 10 Peças7E421161
Anel Ripca para cabo DIN 16mm² Ø 6,4mm 25 peças7A472222
Meias para cabos Ripca 25 peças1P784311
Conector de pino Ripca 60mm² Ø 11,5mm 10 Peças7H043382
Anel Ripca para cabo DIN 4-6mm² Ø 5,3mm 25 peças6M525306
Conector de cabo tipo olho Knipex 22-16AWG Nylon vermelho 4mm furo7N989094
Terminal para tubo Ripca 50mm² Ø 10,5mm 25 peças4T680053
Anel Ripca para cabo DIN 35mm² Ø 10,5mm 25 peças5Z254483