text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Olhal 4 4.3mm 100 Peças


Referência 5V480947
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Comprimento total (mm) 15.8
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Comprimento total (mm) 15.8
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 4.3
Gama AWG 20 - 16
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Sim
Marca Ripca
Type Battery Eyelet

Números do artigo

Referência 5V480947
EAN 8712734057114
UBB 500644278474
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 1.25-4-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.