text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Gancho para cabo Ripca 25 peças


Referência 0G508053
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Comprimento total (mm) 24
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Comprimento total (mm) 24
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 10.5
Gama AWG 6 - 6
Secção transversal nominal (mm²) 16 - 16
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Sim
Comprimento da flange (mm) 14
Marca Ripca
Código pautal
Type Battery Eyelet

Números do artigo

Referência 0G508053
EAN 8712734115067
UBB 500644356007
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DIN1610-25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.