Conector Ripca 3 2911/1 100 Peças5J787145
Gancho Ripca termo 30 287 6.3 x 0.8mm 100 Peças6D972412
Knipex Conector não isolado 100 peças cada6K836172
Capa de PVC Ripca 4.8mm 1000 Peças6R544974
Pino Ripca Termo 3 5550 1,5 mm 100 Peças1K767453
Ripca Recaptáculo 3 5550 1,5 mm 100 Peças3K426434
Terminal Ripca 3 8260 2.8 x 26.7 x 0.8 100 Peças3D221097
Ficha Fêmea Ripca 3 4665 1.5 4.8mm 100 Peças0U605443
Tampa de PVC Ripca 3.0x8.8,14.3x17.0mm 1000 Peças0L176491
Tampão macho Ripca 6,3 x 0,08mm 1000 peças1G500594
Terminal Ripca 3 1210 2mm 100 Peças9G078973
Ficha Fêmea Ripca 30 799 6.3 x 0.8mm 100 Peças3W098881
Cordão de ligação Ripca 30 404 6.3 x 0.8mm 25 peças3J034369
Tampão Fêmea Ripca 3 2923 2.8 x 0.5mm 100 Peças8Q492860
Ripca Tampa de PVC para o artigo 3-2921, 3-2921/1 100 Peças0E822978
Ficha Fêmea Ripca 3 2922PB 6.3 x 0.8mm 100 Peças8D395785
Knipex Conector não isolado 100 unidades cada2B070363
Ficha Fêmea Ripca 3 3716 6.3 x 0.8mm 100 Peças2Z237451
Ripca Fêmea Termo 2348935 4.3mm 100 Peças0A165481
Tampão Fêmea Ripca 30 292/2T 6.3 x 0.8mm 100 Peças7E554417