text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Conector não isolado 100 peças cada


Conector de ficha Conector de material: latão galvanizado. Conteúdo: 100 peças. não isolado. Cabo1,5mm²Quantidade100MaterialLatãoSuperfícieEstanhadaLargura da ponta6,3mm

Referência 6K836172
Desenho Ficha
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Não isolado
Dimensões da ficha Plana 6,3x0,8 mm
Embalado por 1

Especificações

Desenho Ficha
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Não isolado
Dimensões da ficha Plana 6,3x0,8 mm
Material Latão
Gama AWG 20 - 15
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Com espaçador de derivação Não
Marca Knipex
Type Plug Connector

Descrição

Conector de ficha Conector de material: latão galvanizado. Conteúdo: 100 peças. não isolado. Cabo1,5mm²Quantidade100MaterialLatãoSuperfícieEstanhadaLargura da ponta6,3mm

Números do artigo

Referência 6K836172
EAN 4003773075974
UBB 500641807929
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 070
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.