text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Conector não isolado 100 unidades cada


Conector de ficha Conector de material: latão galvanizado. Conteúdo: 100 peças. não isolado. Cabo2.5mm²Quantidade100MaterialLatãoSuperfícieAfinadoLargura da ficha6.3mm

Referência 2B070363
Desenho Ficha
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Não isolado
Dimensões da ficha Plana 6,3x0,8 mm
Embalado por 1

Especificações

Desenho Ficha
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Não isolado
Dimensões da ficha Plana 6,3x0,8 mm
Material Latão
Gama AWG 17 - 14
Secção transversal nominal (mm²) 1 - 2.5
Com espaçador de derivação Não
Marca Knipex

Descrição

Conector de ficha Conector de material: latão galvanizado. Conteúdo: 100 peças. não isolado. Cabo2.5mm²Quantidade100MaterialLatãoSuperfícieAfinadoLargura da ficha6.3mm

Números do artigo

Referência 2B070363
EAN 4003773075981
UBB 500641808182
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 071
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.