text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal nierdzewna A2 M2,5X6


Artikelnummer
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Stożek
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diameter M2.5
Length 6 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Stożek
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Maße

d-D M2.5
L (mm) 6
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Normen

BS 4168-3
DIN 914
NEN 2342
ASME B18.3.6M
ISO 4027
NF E27-181

Artikelnummern

Artikelnummer 51250.025.006
EAN 8715494144438
UBB 500571401750
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.