Ripca Stekker 3 2911/1 100 Stuks5J787145
Ripca Recaptacle 3 5550 1,5 mm 100 Stuks3K426434
Ripca Piggyback 30 289 6,3 x 0,8mm 100 Stuks3Z102223
Ripca Vrouwelijke Stekker 3 2922/1 6,3 x 0,8mm 100 Stuks9R221519
Ripca Multi-tabbladen 30 305 6,3 x 0,08mm 1000 Stuks6K225650
Ripca Klemmen op rol 3 3715 100 stuks6B723548
Knipex Stekkerverbinding niet-geïsoleerd 100 stuks per stuk1N445648
Ripca Verbindingskoord 30 406 6,3 x 0,8mm 25 stuks1T006504
Ripca Ringterm 30 273 5,3mm 100 Stuks6V764388
Ripca Vrouwelijke Stekker 3 2922T 6,3 x 0,8mm 100 Stuks2R155912
Ripca Vrouwelijke Term 3 8260 2,8mm 100 stuks6Y658861
Knipex Stekkerverbinding niet-geïsoleerd 100 stuks per stuk6R439505
Ripca vrouwelijke term 3 8331 4,3mm 100 stuks4P775339
Ripca Stekker 3 2827 100 Stuks2D072404
Knipex Steekschroefverbinding niet-geïsoleerd 100 stuks per stuk6K836172
Ripca PVC hoes 4,8mm 1000 Stuks6R544974
Ripca Stift Term 3 5550 1,5 mm 100 Stuks1K767453
Ripca PVC dop voor artikel 30-292/3 100 Stuks8H623475
Ripca Vrouwelijke Stekker 3 2922PB 6,3 x 0,8mm 100 Stuks8D395785
Ripca vrouwelijke stop 3 2923 2,8 x 0,5mm 100 stuks8Q492860