text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Stekker 3 2911/1 100 Stuks


Artikelnummer 5J787145
Uitvoering Stekker
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal Messing
AWG-bereik 16 - 14
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Stekker
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal Messing
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Materiaal isolatie Overig
Met tab (aansluitlip) Nee
Merk Ripca
HS- en goederencode 8536901000
Type Flat Pin Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 5J787145
EAN 8712734010508
UBB 500644407669
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3-2911/1-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.