text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Stekkerverbinding niet-geïsoleerd 100 stuks per stuk


Stekker Materiaal: gegalvaniseerd messing. Inhoud: 100 stuks. niet geïsoleerd. Kabel1,5mm²Aantal100MateriaalBrassOppervlakTinnedtabbreedte4,8mm

Artikelnummer 1N445648
Uitvoering Stekker
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen Plat 4,8 x 0,8 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Stekker
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen Plat 4,8 x 0,8 mm
Materiaal Messing
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Met tab (aansluitlip) Nee
Merk Knipex
Type Plug Connector

Omschrijving

Stekker Materiaal: gegalvaniseerd messing. Inhoud: 100 stuks. niet geïsoleerd. Kabel1,5mm²Aantal100MateriaalBrassOppervlakTinnedtabbreedte4,8mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1N445648
EAN 4003773075967
UBB 500641807762
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 99 060
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.