text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Knipex Steekschroefverbinding niet-geïsoleerd 100 stuks per stuk


Stekker Materiaal: gegalvaniseerd messing. Inhoud: 100 stuks. niet geïsoleerd. Kabel1,5mm²Aantal100MateriaalBrassOppervlakTinnedtabbreedte6,3mm

Artikelnummer 6K836172
Uitvoering Stekker
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen Plat 6,3 x 0,8 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Stekker
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal Messing
AWG-bereik 20 - 15
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Met tab (aansluitlip) Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Stekker Materiaal: gegalvaniseerd messing. Inhoud: 100 stuks. niet geïsoleerd. Kabel1,5mm²Aantal100MateriaalBrassOppervlakTinnedtabbreedte6,3mm

Artikelnummers

Artikelnummer 6K836172
EAN 4003773075974
UBB 500641807929
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 99 070
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.