text.skipToContent text.skipToNavigation

Lasscharnier Staal Blank cilinder met aanlaslip staal, pen en tussenring messing 40


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 16
Info cilinder met aanlaslip staal, pen en tussenring messing
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 40 mm
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 16
Info cilinder met aanlaslip staal, pen en tussenring messing
Goederencode 83021000

Afmetingen

d 5
D 8
D (mm) 8
L (mm) 40
l 15
s 10
Size 40

Artikelnummers

Artikelnummer 87911.000.040
EAN 8715493474635
UBB 203332000777
UNSPSC 31162403

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.