text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Knipex dugókulcs 983906 6 mm


Hatszögletű csavarhüvely hatszögletű csavarokhoz Metrikus belső hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. - Szélesség a lapok között S: 6mm- Négyszögletes meghajtás: Szigetelés nélküli penge hossza ± 2: 10mm.

Cikkszám
Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Méret (mm) 6
VDE által tesztelt Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Méret (mm) 6
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 60
Árucikk kód
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Leírás

Hatszögletű csavarhüvely hatszögletű csavarokhoz Metrikus belső hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. - Szélesség a lapok között S: 6mm- Négyszögletes meghajtás: Szigetelés nélküli penge hossza ± 2: 10mm.

Cikkszámok

Cikkszám K1339.060.001
EAN 4003773020783
UBB 240122673579
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 98 39 06

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.