text.skipToContent text.skipToNavigation

Maznica gombíková M/MF DIN ≈3404 A Oceľ Pozinkované M10X1,50


Artikelnummer
Priemer
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 15.64
Info Pro náústek 16 mm
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Priemer M10
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 15.64
Info Pro náústek 16 mm
HS kód 8487905990

Afmetingen

d-D M10
P 1.5

Normeringen

DIN ≈3404-A

Artikelnummers

Artikelnummer 72186.100.150
EAN 8715492913753
UBB 950219031339
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.