Impulzus csavarhúzó
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
Impulzus csavarhúzó
YLT70ELYOK
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
Yokota YLT Shut-Off impulzuskulcs 3/8„ négyszöghajtás 13-28Nm 1/4” PT 6300RPM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
YLT70ELYOK
Max. üzemi nyomás (bar)
5.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
6300
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
28
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
28
Vonónyomaték állítható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
5.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
6300
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
28
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
28
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
8
Szükséges légmennyiség
360
Márka
Yokota
Darabonkénti súly (g)
1010
Model
YLT
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
YLT70ELYOK
EAN
8717981265466
UBB
500619105140
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
YLT70EL