text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota YLT Shut-Off impulzuskulcs 1/4„ hatlapos meghajtó 5-11,5Nm 1/4” PT 4500RPM


Cikkszám YLT60ALYOK
Max. üzemi nyomás (bar) 5.3
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4500
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 11.5
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 11.5
Vonónyomaték állítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 5.3
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4500
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 11.5
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 11.5
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 6
Szükséges légmennyiség 330
Márka Yokota
Darabonkénti súly (g) 950
Árucikk kód 84671110
Model YLT

Cikkszámok

Cikkszám YLT60ALYOK
EAN 8717981265435
UBB 500619104234
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz YLT60AL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.