text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota YLT Shut-Off impulzuskulcs 1/4„ hatlapos meghajtó 11-25Nm 1/4” PT 6300RPM


Cikkszám YLT70ALYOK
Max. üzemi nyomás (bar) 5.3
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6300
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 25
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 25
Vonónyomaték állítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 5.3
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6300
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 25
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 25
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 8
Szükséges légmennyiség 360
Márka Yokota
Darabonkénti súly (g) 1010
Model YLT

Cikkszámok

Cikkszám YLT70ALYOK
EAN 8717981265442
UBB 500619104804
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz YLT70AL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.