Impulzus csavarhúzó
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
Impulzus csavarhúzó
YLT120ELYO
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
Yokota YLT Shut-Off impulzuskulcs 1/2„ négyszöghajtás 60-100Nm 1/4” PT 5200RPM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
YLT120ELYO
Max. üzemi nyomás (bar)
5.3
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5200
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
100
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
100
Vonónyomaték állítható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
5.3
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5200
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
100
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
100
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
12
Szükséges légmennyiség
516
Márka
Yokota
Darabonkénti súly (g)
1790
Model
YLT
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
YLT120ELYO
EAN
8717981265480
UBB
500619103327
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
YLT120EL