text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota YLT elzáró impulzuskulcs 1/2„ négyszöghajtás 45-75Nm 1/4” PT 5600RPM


Cikkszám YLT110ELYO
Max. üzemi nyomás (bar) 5.3
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 5600
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 75
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 75
Vonónyomaték állítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 5.3
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 5600
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 75
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 75
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 12
Szükséges légmennyiség 498
Márka Yokota
Darabonkénti súly (g) 1510
Árucikk kód 84671110
Model YLT

Cikkszámok

Cikkszám YLT110ELYO
EAN 8717981265503
UBB 500619103087
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz YLT110EL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.