Impulzus csavarhúzó
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
Impulzus csavarhúzó
YLA60EYOK
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
Yokota YLA nem elzáró impulzuskulcs 3/8„ négyszöghajtás 13-22Nm 1/4” PT 4000RPM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
YLA60EYOK
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4000
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
22
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
22
Vonónyomaték állítható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4000
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
22
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
22
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
6
Szükséges légmennyiség
300
Márka
Yokota
Darabonkénti súly (g)
800
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
YLA60EYOK
EAN
8717981265169
UBB
500619101834
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
YLA60E