text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota sarokcsiszoló G-50EF 125mm 600W


Cikkszám E2023.000.120
Forgási sebesség (1/min) 12000
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 7/16 hüvelyk
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Szükséges légmennyiség 648
Márka Yokota
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Forgási sebesség (1/min) 12000
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 7/16 hüvelyk
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Szükséges légmennyiség 648
Márka Yokota
Darabonkénti súly (g) 1500
Árucikk kód 84671110
Type Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám E2023.000.120
EAN 8717981000081
UBB 500504316059
UNSPSC 27112749
Gyártó cikksz G-50EF
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.