Csiszolók
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
Homokfúvók
Csiszolók
HS-4YOK
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
Yokota csiszológép 127 x 22mm 13000RPM 0.5kW 1/4” PT levegő bemenet
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
HS-4YOK
Magasság
102
Hosszúság (mm)
125
Forgási sebesség (1/min)
12000
A gép súlya (kg)
1.1
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Csiszolókorong átmérője (mm)
127
Max. tárcsaátmérő (mm)
127
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
102
Hosszúság (mm)
125
Forgási sebesség (1/min)
12000
A gép súlya (kg)
1.1
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Csiszolókorong átmérője (mm)
127
Max. tárcsaátmérő (mm)
127
Rezgések (m/s²)
2.5
Maximális üzemi nyomás (psi)
91.37
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Szükséges légmennyiség
552
Márka
Yokota
Darabonkénti súly (g)
1212.75
Árucikk kód
84671110
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
HS-4YOK
EAN
8717981064762
UBB
500619054983
UNSPSC
27112708
Gyártó cikksz
HS-4