text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota ütvecsavarozó kulcs 3/4 YX-280SE


Cikkszám YX-280SEYO
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 10500
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 38
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 38
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 10500
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 38
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 38
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 8
Szükséges légmennyiség 300
Márka Yokota
Darabonkénti súly (g) 1379.7
Árucikk kód 84671110
Type Impulse Wrench

Cikkszámok

Cikkszám YX-280SEYO
EAN 8717981114566
UBB 500619108524
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz YX-280SE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.