text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota ütvecsavarozó kulcs 3/4 YLA70E


Cikkszám YLA70EYOK
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 7000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 35
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 35
Vonónyomaték állítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 7000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 35
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 35
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 8
Szükséges légmennyiség 330
Márka Yokota
Darabonkénti súly (g) 1236.9
Árucikk kód 84671110
Type Impulse Wrench

Cikkszámok

Cikkszám YLA70EYOK
EAN 8717981129539
UBB 500619102253
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz YLA70E
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.