text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota ütvecsavarozó 3/8 YLA90E-JQ


Cikkszám YLA90E-JQYOK
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6500
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 70
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 70
Vonónyomaték állítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6500
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 70
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 70
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 10
Szükséges légmennyiség 402
Márka Yokota
Darabonkénti súly (g) 1050
Type Yoke Impulse Wrench

Cikkszámok

Cikkszám YLA90E-JQYOK
EAN 8717981140657
UBB 500619102741
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz YLA90E-JQ
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.