text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota ütvecsavarozó 3/4 szög YX-280C


Cikkszám YX-280CYOK
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 10000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 24
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 24
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 10000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 24
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 24
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 8
Szükséges légmennyiség 300
Márka Yokota
Darabonkénti súly (g) 1635.9
Type Impulse Wrench

Cikkszámok

Cikkszám YX-280CYOK
EAN 8717981060245
UBB 500619108292
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz YX-280C
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.