text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota ütvecsavarozó 1/4 YLA80A-JQ


Cikkszám YLA80A-JQYOK
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 7000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 35
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 35
Vonónyomaték állítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 7000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 35
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 35
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 8
Szükséges légmennyiség 348
Márka Yokota
Darabonkénti súly (g) 1050
Árucikk kód 84671110
Type Impulse Wrench

Cikkszámok

Cikkszám YLA80A-JQYOK
EAN 8717981086221
UBB 500619102337
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz YLA80A-JQ
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.