text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Yokota ütvecsavarozó 1/4 hatlapos Y-41A


Cikkszám Y-41AYOK
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 9300
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 12
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 12
Vonónyomaték állítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 9300
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 12
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 12
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 6
Szükséges légmennyiség 300
Márka Yokota
Darabonkénti súly (g) 804.825
Árucikk kód
Type Impulse Wrench

Cikkszámok

Cikkszám Y-41AYOK
EAN 8717981028979
UBB 500619145815
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz Y-41A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.