Impulzus csavarhúzó
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
Préslevegős csavarkulcsok
YLA140EYOK
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
Yokota ütvecsavarozó 1/2 YLA140E
Hozzáadás katalógushoz
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
YLA140EYOK
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
6000
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
160
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
160
Vonónyomaték állítható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
6000
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
160
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
160
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
14
Szükséges légmennyiség
780
Márka
Yokota
Darabonkénti súly (g)
2841.3
Árucikk kód
84671110
Type
Impulse Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
YLA140EYOK
EAN
8717981099146
UBB
500619101420
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
YLA140E