Préslevegős csavarkulcsok
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
Préslevegős csavarkulcsok
V-160PYOK
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
Yokota ütvecsavarozó 1/2 V-160P
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
V-160PYOK
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
6500
Max. lazítónyomaték (Nm)
580
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
580
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
16
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
6500
Max. lazítónyomaték (Nm)
580
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
580
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
16
Márka
Yokota
Darabonkénti súly (g)
3087
Árucikk kód
84671110
Type
Impact Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
V-160PYOK
EAN
8717981127276
UBB
500619095085
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
V-160P