Impulzus csavarhúzó
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
Préslevegős csavarkulcsok
YLA70AYOK
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
Yokota ütvecsavaros csavarkulcs 1/4 hatlapos YLA70A
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
YLA70AYOK
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
7000
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
28
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
28
Vonónyomaték állítható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min)
7000
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
28
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
28
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
8
Szükséges légmennyiség
330
Márka
Yokota
Darabonkénti súly (g)
1264.2
Árucikk kód
84671110
Type
Impulse Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
YLA70AYOK
EAN
8717981129416
UBB
500619102097
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
YLA70A