text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota ütvecsavaros csavarkulcs 1/4 hatlapos YLA60A


Cikkszám YLA60AYOK
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 20
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 20
Vonónyomaték állítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 20
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 20
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 6
Szükséges légmennyiség 300
Márka Yokota

Cikkszámok

Cikkszám YLA60AYOK
EAN 8717981265145
UBB 500619101677
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz YLA60A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.