Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Rama podstawy wykonana z rury stalowej o profilu 30 x 30 mm ze zintegrowaną regulacją wysokości - Podpory poprzeczne u góry (z przodu i z tyłu) - Maks. obciążenie 300 kg przy równomiernie rozłożonym statycznym obciążeniu powierzchniowym - Płyta melaminowa z bezpośrednią powłoką z żywicy melaminowej zgodnie z DIN 68765, ograniczona odporność na zarysowania i uderzenia - Grubość 22 mm - Przyjazny dla środowiska lakier proszkowy w kolorze antracytowo-szarym, RAL 7016 - Dostawa w stanie zdemontowanym, łatwy montaż