text.skipToContent text.skipToNavigation

Workbench luminaire 9 W IP20 2 x 1 mm² H05RN-F 2G1,0 HEDI


Artikelnummer 0T010246
Clasa de protecție II
Lățime 90
Tipul de tensiune AC
Potrivit pentru puterea lămpii (W) 9 - 9
Tipul de suport/baza Placă de înșurubare
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Lungime (mm) 95
Verpakt per 1

Specificaties

Clasa de protecție II
Lățime 90
Tipul de tensiune AC
Potrivit pentru puterea lămpii (W) 9 - 9
Tipul de suport/baza Placă de înșurubare
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Lungime (mm) 95
Înălțime/profunditate (mm) 1000
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V) 230 - 230
Grad de protecție (IP) IP20
Cu sursă de lumină Da
Cu mecanism de comandă Nu
Temperatura de culoare (K) 6500 - 6500
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 750
Marca Hedi
Codul mărfurilor 94052940

Artikelnummers

Artikelnummer 0T010246
EAN 4003644019830
UBB 500573872636
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000873386
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.