Munkalámpák
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
Világítás
Munkalámpák
0C858788
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
Work/machinery light light strip S 6 W 600 lm BAUER & BÖCKER
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0C858788
Szélesség
40
Feszültség típus
DC
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W)
6 - 6
A fényfej anyaga
Alumínium
Állvány/talp típusa
Ragasztó mágnes
Hosszúság
202
Magasság/mélység (mm)
40
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
40
Feszültség típus
DC
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W)
6 - 6
A fényfej anyaga
Alumínium
Állvány/talp típusa
Ragasztó mágnes
Hosszúság
202
Magasság/mélység (mm)
40
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Névleges feszültség (V)
24 - 24
Védettségi fok (IP)
IP67
Fényforrással
Igen
Vezérlőművel
Nem
Színhőmérséklet (K)
5500 - 5500
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
600
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0C858788
EAN
4260131238666
UBB
500573621678
UNSPSC
27000000
Gyártó cikksz
4000873412