text.skipToContent text.skipToNavigation

Work/machinery light light strip L 24 W 2400 lm BAUER & BÖCKER


Cikkszám 0K571056
Szélesség 40
Feszültség típus DC
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W) 24 - 24
A fényfej anyaga Alumínium
Állvány/talp típusa Ragasztó mágnes
Hosszúság (mm) 568
Magasság/mélység (mm) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 40
Feszültség típus DC
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W) 24 - 24
A fényfej anyaga Alumínium
Állvány/talp típusa Ragasztó mágnes
Hosszúság (mm) 568
Magasság/mélység (mm) 40
Lámpa típusa LED nem cserélhető
Névleges feszültség (V) 24 - 24
Védettségi fok (IP) IP67
Fényforrással Igen
Vezérlőművel Nem
Színhőmérséklet (K) 5500 - 5500
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm) 2400
Márka Bauer & böcker

Cikkszámok

Cikkszám 0K571056
EAN 4260131238680
UBB 500573734612
UNSPSC 27000000
Gyártó cikksz 4000873414
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.