Munkalámpák
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
Világítás
Munkalámpák
1D870063
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
Work/machinery light Flexi 90 deg dimmable 4.5 W 450 lm BAUER & BÖCKER
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1D870063
Feszültség típus
DC
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W)
4.5 - 4.5
A fényfej anyaga
Alumínium
Állvány/talp típusa
Ragasztó mágnes
Átmérő
60
Hosszúság (mm)
600
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség típus
DC
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W)
4.5 - 4.5
A fényfej anyaga
Alumínium
Állvány/talp típusa
Ragasztó mágnes
Átmérő
60
Hosszúság (mm)
600
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Névleges feszültség (V)
24 - 24
Védettségi fok (IP)
IP65
Fényforrással
Igen
Vezérlőművel
Nem
Színhőmérséklet (K)
5500 - 5500
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
450
Márka
Bauer & böcker
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1D870063
EAN
4260131238574
UBB
500581002853
UNSPSC
27000000
Gyártó cikksz
4000873408