Munkalámpák
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
Világítás
Munkalámpák
4L901771
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
Work/machinery light circular light 7.5 W 460 lm BAUER & BÖCKER
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4L901771
Feszültség típus
DC
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W)
7.5 - 7.5
A fényfej anyaga
Alumínium
Állvány/talp típusa
Ragasztó mágnes
Átmérő
42
Hosszúság (mm)
160
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség típus
DC
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W)
7.5 - 7.5
A fényfej anyaga
Alumínium
Állvány/talp típusa
Ragasztó mágnes
Átmérő
42
Hosszúság (mm)
160
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Névleges feszültség (V)
24 - 24
Védettségi fok (IP)
IP67
Fényforrással
Igen
Vezérlőművel
Nem
Színhőmérséklet (K)
5500 - 5500
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
460
Márka
Bauer & böcker
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4L901771
EAN
4260131238895
UBB
500582129325
UNSPSC
27000000
Gyártó cikksz
4000873409