Munkalámpák
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
4M578640
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
Work/machinery light 3 W 300 lm IP20 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4M578640
Védelmi osztály
II
Szélesség
90
Feszültség típus
AC DC
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W)
4.6 - 4.6
Állvány/talp típusa
Felcsavarható lemez
Színvisszaadási index CRI
80-89
Hosszúság
95
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Védelmi osztály
II
Szélesség
90
Feszültség típus
AC DC
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W)
4.6 - 4.6
Állvány/talp típusa
Felcsavarható lemez
Színvisszaadási index CRI
80-89
Hosszúság
95
Magasság/mélység (mm)
725
Lámpa típusa
LED cserélhető
Névleges feszültség (V)
12 - 12
Védettségi fok (IP)
IP20
Fényforrással
Igen
Vezérlőművel
Nem
Színhőmérséklet (K)
6500 - 6500
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
770
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4M578640
EAN
4003644014590
UBB
500582124458
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
ML1203LED