Kábelvég
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
Terminálok és csatlakozók
Terminálok
Kábelvég
0U570560
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
Wire end ferrule box 400-part 0.5–2.5 mm² plastic box KNIPEX
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
0U570560
Szigetelt kábelvéghüvelyek
Igen
Crimpkábelsaru Cu-vezetőkhöz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt kábelvéghüvelyek
Igen
Crimpkábelsaru Cu-vezetőkhöz
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Válogatott dobozok Praktikus adagoló doboz, egymásra helyezhető és visszazárható. Praktikus, átlátszó adagoló doboz. Forgatható fedél, nyílással az egyes huzalkötegek kivételéhez. DIN színkód szerinti szigetelt huzalkötegekkel. Formátum: Ø 90 mm, magasság 44 mm. Egyenként 50 huzalkötőhüvely 0,5/2,5 mm² és 100 darab 0,75/1/1,5 mm² esetén. Tartalom: Hűtőszálak: 1,5 mm: (50 x 0,5 mm² / AWG 20), 100 x KNIPEX vezetékhüvely szürke 14 mm (100 x 0,75 mm² / AWG 18), 100 x KNIPEX vezetékhüvely piros 14 mm (100 x 1 mm² / AWG 17), 100 x KNIPEX vezetékhüvely fekete 14 mm (100 x 1,5 mm² / AWG 15), 50 x KNIPEX vezetékhüvely kék 14 mm (50 x 2,5 mm² / AWG 13),
Cikkszámok
Cikkszám
0U570560
EAN
4003773082453
UBB
500682554422
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
97 99 906