Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Egyenes csiszolók
6Z616070
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
Wet grinding system NTS 200 200 x 40 x 30 (220 x 30 x30) mm 120 W 120 min-¹ HOLZKRAFT
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6Z616070
Szélesség
285
Magasság
275
Fogyasztás (W)
120
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Hosszúság
348
Feszültség
230 - 240
Üresjárati fordulatszám (1/min)
120 - 120
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
285
Magasság
275
Fogyasztás (W)
120
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Hosszúság
348
Feszültség
230 - 240
Üresjárati fordulatszám (1/min)
120 - 120
Max. csiszolókő átmérő (mm)
200
Márka
HOLZKRAFT
Type
5750200
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6Z616070
EAN
4036351228332
UBB
500582996996
UNSPSC
27112704
Gyártó cikksz
8000788383