Porvédelem és levegőztetés
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
Elektromos szerszámok
Porvédelem és levegőztetés
0Y910965
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
Wet and dry vacuum cleaner wetCAT 116 E 1300 W 3333 l/min 238 mbar 16 l CLEANCRAFT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0Y910965
Szélesség
400
Magasság
640
Mélység
400
Tartály térfogata (l)
16
Kábelhosszúság (m)
8.5
Névleges energiafogyasztás (W)
1300
A gép súlya (kg)
10.4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
400
Magasság
640
Mélység
400
Tartály térfogata (l)
16
Kábelhosszúság (m)
8.5
Névleges energiafogyasztás (W)
1300
A gép súlya (kg)
10.4
Porszívóteljesítmény-szabályozás
Elektronikus
Hangteljesítményszint
71.2
Feszültség
230 - 230
Alapszín
Egyéb
Max. negatív nyomás (mbar)
238
Levegőmennyiség szívómotoronként (l/s)
55.55
Frekvencia
50 Hz
Hosszúság szívótömlő (m)
2
Márka
Cleancraft
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0Y910965
EAN
4036351216704
UBB
500573934360
UNSPSC
47121604
Gyártó cikksz
7001120