Porvédelem és levegőztetés
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
5M515375
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
Wet and dry vacuum cleaner NT 50/2 Me Classic Edition max. 2300 W 2 x 3180 l/min KÄRCHER
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5M515375
Szélesség
580
Magasság
850
Mélység
510
Tartály térfogata (l)
50
Kábelhosszúság (m)
7.5
Névleges energiafogyasztás (W)
2300
A gép súlya (kg)
17.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
580
Magasság
850
Mélység
510
Tartály térfogata (l)
50
Kábelhosszúság (m)
7.5
Névleges energiafogyasztás (W)
2300
A gép súlya (kg)
17.5
Porszívóteljesítmény-szabályozás
Elektronikus
Hangteljesítményszint
76
Alapszín
Egyéb
Max. negatív nyomás (mbar)
225
Levegőmennyiség szívómotoronként (l/s)
53
Porzsák használata
No
Márka
Kärcher
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5M515375
EAN
4054278070650
UBB
500582501895
UNSPSC
47121604
Gyártó cikksz
1.667-030.0