text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner NT 30/1 Tact L 1380 W 4440 l/min 254 mbar 30 l KÄRCHER


Robust container with bumper and metal swivel castors. Flexible hose and mains cable storage. Removable filter housing. Central rotary switch. Shut-down mechanism for max. fill quantity. Anti-static preparation. Eco filter system. Filter cleaning: Tact Filter Clean

Cikkszám 9U430291
Szélesség 560
Magasság 580
Mélység 370
Tartály térfogata (l) 30
Kábelhosszúság (m) 7.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 560
Magasság 580
Mélység 370
Tartály térfogata (l) 30
Kábelhosszúság (m) 7.5
Antisztatikus változat Igen
Névleges energiafogyasztás (W) 1380
A gép súlya (kg) 13.5
Porszívóteljesítmény-szabályozás Elektronikus
Hangteljesítményszint 69
Feszültség 220 - 240
Alapszín Szürke
Max. negatív nyomás (mbar) 254
Levegőmennyiség szívómotoronként (l/s) 74
Frekvencia 50/60 Hz
Hosszúság szívótömlő (m) 2.5
Porkategória az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint L
Márka Kärcher

Leírás

Robust container with bumper and metal swivel castors. Flexible hose and mains cable storage. Removable filter housing. Central rotary switch. Shut-down mechanism for max. fill quantity. Anti-static preparation. Eco filter system. Filter cleaning: Tact Filter Clean

Cikkszámok

Cikkszám 9U430291
EAN 4039784973299
UNSPSC 47121604
Gyártó cikksz 4687212012
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.