Porvédelem és levegőztetés
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
3T672858
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
Wet and dry vacuum cleaner eCraft L-1422 HKR 1400 W 4260 l/min 255 mbar 22 l STARMIX
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3T672858
Szélesség
380
Magasság
505
Mélység
370
Tartály térfogata (l)
22
Kábelhosszúság (m)
6
Névleges energiafogyasztás (W)
1400
A gép súlya (kg)
6.3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
380
Magasság
505
Mélység
370
Tartály térfogata (l)
22
Kábelhosszúság (m)
6
Névleges energiafogyasztás (W)
1400
A gép súlya (kg)
6.3
Porszívóteljesítmény-szabályozás
Elektronikus
Hangteljesítményszint
72
Feszültség
230 - 230
Alapszín
Egyéb
Max. negatív nyomás (mbar)
255
Levegőmennyiség szívómotoronként (l/s)
71
Frekvencia
50 Hz
Hosszúság szívótömlő (m)
1.9
Porkategória az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint
L
Márka
Starmix
Árucikk kód
85081900
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3T672858
EAN
4011240103143
UBB
500581899571
UNSPSC
47121604
Gyártó cikksz
4000897143