Porvédelem és levegőztetés
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
9U656294
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
Wet and dry vacuum cleaner DSS 25 A max. 1,400 W 4,380 l/min 270 mbar 25 l EIBENSTOCK
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9U656294
Szélesség
457
Magasság
535
Mélység
400
Tartály térfogata (l)
25
Névleges energiafogyasztás (W)
1400
A gép súlya (kg)
11.7
Porszívóteljesítmény-szabályozás
Elektronikus
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
457
Magasság
535
Mélység
400
Tartály térfogata (l)
25
Névleges energiafogyasztás (W)
1400
A gép súlya (kg)
11.7
Porszívóteljesítmény-szabályozás
Elektronikus
Feszültség
230 - 230
Alapszín
Egyéb
Max. negatív nyomás (mbar)
270
Levegőmennyiség szívómotoronként (l/s)
73
Frekvencia
50/60 Hz
Hosszúság szívótömlő (m)
5
Porzsák használata
No
Automatikus szűrőtisztítással
Igen
Márka
Eibenstock
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9U656294
EAN
4026851013170
UBB
500583959688
UNSPSC
47121604
Gyártó cikksz
4000897044