text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nyitott végű kombinált racsnis készlet 6000 Joker 8 Imperial készlet 1 készlet 5/16„- 3/4” 8 db.


6000 Joker 8 Imperial készlet 1 racsnis kombinált csavarkulcs készlet, Imperial, 8 db 8x 6000 Joker racsnis kombinált csavarkulcs, Imperial: 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x177 mm, 9/16",x188 mm, 5/8",x212 mm, 11/16",x235 mm, 3/4",x246 mmMagas minőségű racsnis kombinált kulcskészlet a Wera-tól: minden, amit egy kulcsnak tudnia kell. És

Cikkszám 81955.001.010
Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 8
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 8
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Fordítható racsnis kulcsok száma 8
Márka WERA
Model 6000 Joker

Leírás

6000 Joker 8 Imperial készlet 1 racsnis kombinált csavarkulcs készlet, Imperial, 8 db 8x 6000 Joker racsnis kombinált csavarkulcs, Imperial: 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x177 mm, 9/16",x188 mm, 5/8",x212 mm, 11/16",x235 mm, 3/4",x246 mmMagas minőségű racsnis kombinált kulcskészlet a Wera-tól: minden, amit egy kulcsnak tudnia kell. És még ennél is sokkal többet. Gyorsabb, jobb, stílusosabb. Igen, egy igazi Joker. A kombinált racsniskulcsok új generációja. 8 darabos készlet angolszász méretekkel, robusztus tokban. Alkalmas hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz. Tartófunkcióval rendelkezik, a pofában lévő fémlemeznek köszönhetően, amely csökkenti az anyák és csavarok leejtésének kockázatát. A pofában lévő cserélhető fémlemez extra kemény fogazatával rögzíti az anyákat és csavarokat, és korlátozza a lecsúszás veszélyét. A beépített végállás megakadályozza a csavarfej körüli lecsúszást, és lehetővé teszi a nagyobb nyomaték alkalmazását. A dupla-hex geometria biztos kapcsolatot biztosít az anyákkal vagy csavarokkal, és csökkenti a csúszás veszélyét. A nyitott végén mindössze 30°-os visszafordítási szög megakadályozza a kulcs időigényes felfordítását a rögzítési munkák során. A gyűrűs végén lévő racsnis mechanizmus, a kivételes, finom fogazású - összesen 80 fogú - mechanizmussal, rugalmasságot biztosít még a nagyon szűk munkaterületeken is. A speciálisan kovácsolt geometria nagy nyomatékátvitelt és szilárdságot biztosít. Nagy teljesítményű króm-molibdén acélból készült, nikkel-króm bevonattal a magas szintű korrózióvédelem érdekében. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 81955.001.010
EAN 4013288167514
UBB 500619994592
UNSPSC 27111729
Gyártó cikksz 05020012001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.